Steckschlüssel Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckschlüssel Sortiment

23-teilig. Mit Antriebswerkzeug 1/2 Zoll

  • Tiefe: 335 mm
  • Breite: 470 mm
  • Höhe: 52 mm
  • Größe Schaumteil: 4
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 23 STK
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
Art.-Nr. Tiefe Breite Höhe Größe Schaumteil Anzahl VE
Preis/VE
0965900202
335 mm 470 mm 52 mm 4
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
Inhalt:


  • Steckschlüsseleinsätze; 6-kt, SW10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32

  • Verlängerung 130 mm und 250 mm

  • Kardangelenk

  • Umschaltknarre 1/2 Zoll

  • Leerfach zur Bestückung mit 1/4 Zoll Sortimenten
Hinweis

Nicht geeignet für Fahrzeugeinrichtungen ORSYmobil Schubladenhöhe 48 mm