Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüssel Sortiment
23-teilig. Mit Antriebswerkzeug 1/2 Zoll
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
Inhalt:
- Steckschlüsseleinsätze; 6-kt, SW10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32
- Verlängerung 130 mm und 250 mm
- Kardangelenk
- Umschaltknarre 1/2 Zoll
- Leerfach zur Bestückung mit 1/4 Zoll Sortimenten
Nicht geeignet für Fahrzeugeinrichtungen ORSYmobil Schubladenhöhe 48 mm
Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!