Steckschlüssel Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckschlüssel Sortiment

11-teilig. Für Innensechskant

  • Tiefe: 335 mm
  • Breite: 98 mm
  • Höhe: 65 mm
  • Größe Schaumteil: 1
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 11 Stck
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
Art.-Nr. Tiefe Breite Höhe Größe Schaumteil Anzahl VE
Preis/VE
0965900204
335 mm 98 mm 65 mm 1
1 Stück
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
Inhalt:


SW 4 x 60; 5 x 60; 6 x 60; 7 x 60; 8 x 60; 9 x 60; 10 x 60; 12 x 60; 14 x 60; 17 x 60; 19 x 60

Hinweis

Nicht geeignet für Fahrzeugeinrichtungen ORSYmobil Schubladenhöhe 48 mm, ORSY1-Regalsystem Schubladenhöhe 55 mm und ORSYBULL Schubladenhöhe 62 mm