Ein Steckschlüssel oder Steckschlüsselsatz 3/8 Zoll ist ein Werkzeug zum Lösen und Festziehen von Schrauben und Muttern, das aus einem Steckaufsatz und einem Griff besteht. Das 3/8 Zoll-Maß bezieht sich auf die Größe des Aufsatzes und gibt an, dass er für Schrauben mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm geeignet ist. Ein Steckschlüsselsatz 3/8 Zoll besteht aus verschiedenen Stecknüssen und Verlängerungen, die auf den 3/8-Zoll-Antrieb passen. Er ist in vielen Gewerben und Industriezweigen unverzichtbar, wie etwa im Kfz-Bereich, im Maschinen- und Anlagenbau oder in der Montagetechnik. Die verschiedenen Ausführungen, des Steckschlüsselsatz 3/8 Zoll von Würth, sind präzise gefertigt, sodass eine hohe Arbeitsgenauigkeit und -sicherheit gewährleistet ist. Mit einem Würth-Steckschlüsselsatz 3/8 Zoll erhalten Sie zuverlässiges und professionelles Werkzeug, für einen effizienten Einsatz bei Ihren Aufgaben.