Ein Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll ist ein Werkzeugset, das aus verschiedenen Stecknüssen und in der Regel einem Ratschenhebel mit Vierkantanschluss besteht. Die 1/4 Zoll Größe bezieht sich auf den Durchmesser des Vierkantanschlusses. Der Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll wird in der Industrie und im Handwerk in vielen Bereichen eingesetzt, beispielsweise in der Mechanik, Elektrotechnik, Kfz-Werkstätten, Installation und Montage sowie im Hausbau. Der Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll von Würth ist hochwertig und besteht aus stabilem, langlebigem Material. Die Nüsse sind dank ihrer präzisen Fertigung besonders passgenau und gewährleisten somit eine sichere Kraftübertragung. Für eine einfache Handhabung sorgt eine Kugelarretierung, die die Nüsse fest am Ratschenhebel hält. Der Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll von Würth ist somit ein zuverlässiges und solides Werkzeugset, das Profis und Hobby-Handwerker gleichermaßen begeistert und unterstützt.