Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/4 Zoll, 3/8 und 1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment 77-teilig
Umfangreiches TX Sortiment mit den gängigsten Profilen
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
- Abtrieb: TX, TX mit Lochbohrung, TX IP, TX IPR, TX Plus, Außen-TX
- Antrieb: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll und 1/2 Zoll Steckschlüssel mit Innenvierkant
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche: Zinkphosphatiert
- Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
- TX IP: Zahnriemengehäuse Deckel, Getriebe, Motor allgemein, etc.
- TX IPR: Steckpumpen von Pumpe-Leitung-Düsen-Systemen, Luftmassenmesser, Steuergerät Wegfahrsperre EWS3, Einspritzpumpen, Lichtmaschine, etc.
- TX Plus: Schwungscheiben, Kupplungsbefestigung, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!