Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll, 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 169-tlg.
Umfangreicher Satz mit Werkzeugen im stabilen Koffer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hochwertige ZEBRA-Werkzeuge für fast jede Schraube
- Umfangreiches Sortiment mit Knarren, Steckschlüsseleinsätzen, Schraubendrehergriff, Winkelschlüsseln und Bits
- Robuste Umschaltknarren mit 72 Zähnen und Drehtellerumschaltung für hohe Drehmomentwerte
- Steckschlüssel mit Sechskant-POWERDRIV-Abtrieb aus bewährtem Chrom-Vanadium-Stahl
Stabiler Kunststoffkoffer
- Der kompakte Kunststoffkoffer hat beidseitig eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt für die Werkzeuge im Deckel
- Die Werkzeuge bleiben auch beim Transport zuverlässig an ihrem Platz
- Ideal für vielfältige Anwendungen im Handwerk und Servicebereich
- Besonders geeignet für den mobilen Einsatz außerhalb der Werkstatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!