Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckregal Profi
Steckregal Profi - 1
Steckregal Profi - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckregal Profi

Stabiles Steckregal mit 5 Stahlfachböden für hohe Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontiertem Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefenriegel und Kreuzdiagonale)

  • Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör

  • Fachlast der Stahlfachböden von 250 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Fachböden im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar

  • Einfache Montage mit steckbarem Fachbodenträger

  • Universell einsetzbar
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße

Breite Grundregal + 56 mm


Breite Anbauregal + 0 mm


Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.