Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckregal Profi
Stabiles Steckregal mit 5 Stahlfachböden für hohe Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontiertem Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefenriegel und Kreuzdiagonale)
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
- Fachlast der Stahlfachböden von 250 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Fachböden im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar
- Einfache Montage mit steckbarem Fachbodenträger
- Universell einsetzbar
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
Breite Grundregal + 56 mm
Breite Anbauregal + 0 mm
Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!