Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckregal Profi
Steckregal Profi - 1
Steckregal Profi - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckregal Profi

Stabiles Steckregal mit 5 Stahlfachböden für hohe Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontiertem Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefenriegel und Kreuzdiagonale)

  • Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör


Außenmaße


  • Breite Grundregal + 56 mm

  • Breite Anbauregal + 0 mm

  • Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Hinweis

Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße.

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.