Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckregal Profi
Mit Stahlfachböden für hohe Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Stabil und sicher
- Langlebige, verzinkte Oberfläche
- Stabile, sichere Stahlfachböden mit 40 mm Rohrkante
- Robust und stabil durch Rahmen- und Regalaussteifung mit Tiefenriegel und Kreuzdiagonale sowie T-Profil als Rahmenstütze
- Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug
Individuell konfigurieren
- Frei verstellen im Rastermaß 25 mm
- Individuell erweitern durch Anbaufelder und Zubehör
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern
- Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Mit stabilen, sicheren und langlebigen Stahlfachböden für hohe Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!