Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckregal Ecke
Mit Stahlfachböden für mittlere Belastungen und optimale Raumausnutzung in Lager, Werkstatt und Betrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stahlfachböden mit 40 mm Rohrkante für hohe Stabilität und Sicherheit beim Bedienen
- Frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
- Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug
- Robust und stabil durch Rahmen- und Regalaussteifung mit Tiefenriegel und Kreuzdiagonale sowie T-Profil als Rahmenstütze
- Individuell erweitern durch Anbaufelder und Zubehör
- Die Eckregale können mit den Anbaufeldern aus den Serien Basic und Profi erweitert werden
- Regaltiefen und Fachlasten beachten
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Mit Stahlfachböden für mittlere Belastungen und optimale Raumausnutzung in Lager, Werkstatt und Betrieb.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!