Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckregal Basic
Mit Stahlfachböden für mittlere Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Überzeugende Details
- Stabile, sichere Stahlfachböden mit 40 mm Rohrkante
- Robust und stabil durch Rahmen- und Regalaussteifung mit Tiefenriegel und Kreuzdiagonale sowie T-Profil als Rahmenstütze
- Langlebige, verzinkte Oberfläche
- Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug
Praktische Optionen
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
- Frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Mit Stahlfachböden für mittlere Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb sowie praktischer Systemlochung für indivduelles Zubehör.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!