Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckregal Basic für System-Lagerboxen
Stabiles Steckregal mit 10 Stahlfachböden für die ideale Lagerung von System-Lagerboxen Größe 1/2/3.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefenriegel & Längenriegel)
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
Außenmaße:
- Breite Grundregal: + 56 mm
- Breite Anbauregal: + 0 mm
- Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße.
- Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!