Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000
Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000 - 1
Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000

Für Würth PU-Schläuche

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Druck max.: 16 bar
  • Durchflussleistung: 2100 l/min

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schlauchinnen... Geeignet für Schlauchaußen... Länge Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
0699100811
11 mm 16 mm 56 mm 24 mm
3 St.
0699100880
8 mm 12 mm 47 mm 19 mm
3 St.
0699100813
13 mm 18 mm 56 mm 24 mm
3 St.
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
Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar.


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Stahlnippel


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.


Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen



Werkstoff: Stahl