Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Stecknippel S4000IG

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stecknippel S4000IG

Serie 4000. Mit Innengewinde

  • Schlüsselweite: 24 mm
  • Druck max.: 16 bar
  • Durchflussleistung: 3900 l/min

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Schlüsselweite Druck max. Durchflusslei... Anzahl VE
Preis/VE
0699410512
IG G 1/2 Zoll 24 mm 16 bar 3900 l/min
3 St.
0699410538
IG G 3/8 Zoll 24 mm 16 bar 3900 l/min
3 St.
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
Hoher Durchflussgrad von bis zu 3.900 l/min. und maximaler Betriebsdruck bis 16 bar


Ermöglicht optimale Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher



Gehärtete Stahlnippel


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen



Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard 10,4.


Kompatibilität mit anderen Druckluftarmaturen