Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ein hoher Durchflussgrad von bis zu 3.900 l/min bei einem maximalen Betriebsdruck von 16 bar ermöglicht die optimale Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher
- Gehärtete Stahlnippel gewährleisten maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit
- Luftdichte Verbindungen sorgen für niedrigen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt und bieten dadurch hohen Korrosionswiderstand sowie zuverlässigen Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard 10,4 und sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!