Steckmuffe für Stahlpanzerrohr Stapa-Steck-WESV

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckmuffe für Stahlpanzerrohr Stapa-Steck-WESV

Für den Innenbereich (korrosionsschwache Umgebung)

  • Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr: 5557
  • Belastung Kraft bei 5 cm: 4000 N
  • Schlagfestigkeit bei 300 mm: 6,8 kg
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -45 bis 400 °C
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Sendzimirverzinkt
  • Flammwidrig: Ja
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Rohr (EN) Klassifizieru... Belastung Kraft bei 5 cm Schlagfestigkeit bei 300 mm Anzahl VE
Preis/VE
0975265525
EN 25 5557 4000 N 6,8 kg
25 St.
0975265516
EN 16 5557 4000 N 6,8 kg
50 St.
0975265550
EN 50 5557 4000 N 6,8 kg
5 St.
0975265540
EN 40 5557 4000 N 6,8 kg
14 St.
0975265520
EN 20 5557 4000 N 6,8 kg
30 St.
0975265563
EN 63 5557 4000 N 6,8 kg
3 St.
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
VDE 0605 und DIN EN 61386-21