Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlusskabel für LED-Langfeld-Steckleuchten
Zum Anschluss an eine Stromquelle
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Teil aus hochwertigem TPE gefertigt
- Erhältlich in der Länge 2 m mit Konturenstecker oder 6 m mit offenen Kabelenden zum Direktanschluss
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis +80 °C
- Schutzart IP69K/IP68
- Erfüllt die Vorschriften der DIN10500 (Lebensmittelhygiene) und sind somit für HACCP-zertifizierte Betriebe der Lebensmittelindustrie geeignet
Zum Anstecken an die LED-Langfeld-Steckleuchte.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!