Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckdosenprüfgerät B
Schnell und sicher alle lebensgefährlichen Anschlussfehler der Schutzkontakt-Steckdosen überprüfen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Handliches Prüfgerät
Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit
Keine Voreinstellung notwendig
Intuitive Bedienung möglich
Kompakte und leichte Bauform
Ca. 50 g
Schnelle und sichere Prüfung von Steckdosen
Prüft auf richtigen Anschluss und zeigt Verdrahtungsfehler mittels LED-Anzeige an
Stromversorgung über zu prüfende Steckdose
Keine Folgekosten, kein Batteriebedarf
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
Schlag- und bruchfest somit lange Lebensdauer
Nach IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411) hergestellt und zertifiziert
Bitte beachten Sie unbedingt vor dem Gebrauch des Gerätes die Sicherheitshinweise sowie Warnvermerke in der Bedienungsanleitung.
Zur Überprüfung bei Installationen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!