Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung
Ermöglicht eine schnelle und sichere Überprüfung von Schutzkontakt-Steckdosen auf Anschlussfehler. FI/RCD-Testschaltung (30 mA bei 230 V/AC)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Schutzkontakt-Steckdose wird auf mögliche Installationsfehler wie das Vertauschen von Adern und Unterbrechungen überprüft
- Das Prüfergebnis wird optisch mittels 3 LED angezeigt
- Stromversorgung über zu prüfende Steckdose – keine Batterien erforderlich
- Kompakte, leichte Bauform
- Einfache Bedienung/Handhabung
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Bitte beachten Sie unbedingt vor dem Gebrauch des Gerätes die Sicherheitshinweise sowie Warnvermerke in der Bedienungsanleitung.
- Zur Überprüfung von Schutzkontakt-Steckdosen, Leitungsrollern, Verlängerungsleitungen, etc.
- Fehlerstromschutz Prüfung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!