Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckdosenleiste 5-fach mit 2x USB-A und 1x USB-C Anschluss
Eignet sich ideal zum Aufladen von Smartphones, Tablets, Laptops, Haushaltsgeräten und weiteren Alltagsgeräten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Im Gegensatz zu USB-A kann USB-C Daten und Strom schneller sowie flexibler übertragen und daher ist der vorhandene USB-C-Anschluss mit hoher Ladeleistung und schneller Datenübertragung ausgestattet
- Beleuchteter Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten
- Zusätzlich verfügt die Steckdosenleiste über einen Kurzschlussschutz und einem Überspannungsschutz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!