Steckdosenleiste 5-fach 230-Volt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckdosenleiste 5-fach 230-Volt

Mit FI-Schalter

  • Typbezeichnung: SDL5
  • Länge: 2000 mm
  • Breite: 72 mm
  • Höhe: 52 mm
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Innendurchmesser: 38 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 1,500 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Länge Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
096380 956
SDL5 2000 mm 72 mm 52 mm
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
  • Maximale Gesamtanschlussleistung 3.680 Watt

  • Schaltstrom 30 mA

  • Schaltzeit < 30 ms