ELMO® AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose
ELMO<SUP>®</SUP> AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose - 1
ELMO<SUP>®</SUP> AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose - 2
ELMO<SUP>®</SUP> AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose - 3
ELMO<SUP>®</SUP> AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose - 4
ELMO<SUP>®</SUP> AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ELMO® AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose

Mit Schloss

  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Nennstrom: 16 A
  • Schutzart IP: IP 44
  • Breite: 78 mm
  • Höhe: 78 mm
  • Tiefe: 60 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 110 °C
  • Werkstoff: Polycarbonat - PC
  • Halogenfrei: Ja
  • PVC frei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 33 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Schließung Nennspannung Nennstrom Anzahl VE
Preis/VE
0978800008
Grau 0 250 V/AC 16 A
2 St.
0978801008
Arktikweiß 0 250 V/AC 16 A
2 St.
0978800028
Grau 2 250 V/AC 16 A
2 St.
0978800038
Grau 3 250 V/AC 16 A
2 St.
0978800048
Grau 4 250 V/AC 16 A
2 St.
0978801018
Arktikweiß 1 250 V/AC 16 A
2 St.
0978801028
Arktikweiß 2 250 V/AC 16 A
2 St.
0978801038
Arktikweiß 3 250 V/AC 16 A
2 St.
0978801048
Arktikweiß 4 250 V/AC 16 A
2 St.
0978800018
Grau 1 250 V/AC 16 A
2 St.
0978800058
Grau 5 250 V/AC 16 A
2 St.
0978801058
Arktikweiß 5 250 V/AC 16 A
2 St.
0978800068
Grau 6 250 V/AC 16 A
2 St.
0978801068
Arktikweiß 6 250 V/AC 16 A
2 St.
0978800078
Grau 7 250 V/AC 16 A
2 St.
0978801078
Arktikweiß 7 250 V/AC 16 A
2 St.
0978800088
Grau 8 250 V/AC 16 A
2 St.
0978801088
Arktikweiß 8 250 V/AC 16 A
2 St.
0978800098
Grau 9 250 V/AC 16 A
2 St.
0978801098
Arktikweiß 9 250 V/AC 16 A
2 St.
0978800108
Grau 10 250 V/AC 16 A
2 St.
0978801108
Arktikweiß 10 250 V/AC 16 A
2 St.
0978802018
Anthrazit 1 250 V/AC 16 A
2 St.
0978802028
Anthrazit 2 250 V/AC 16 A
2 St.
0978802008
Anthrazit 0 250 V/AC 16 A
2 St.
0978802038
Anthrazit 3 250 V/AC 16 A
2 St.
0978802048
Anthrazit 4 250 V/AC 16 A
2 St.
0978802058
Anthrazit 5 250 V/AC 16 A
2 St.
0978802068
Anthrazit 6 250 V/AC 16 A
2 St.
0978802088
Anthrazit 8 250 V/AC 16 A
2 St.
0978802078
Anthrazit 7 250 V/AC 16 A
2 St.
0978802098
Anthrazit 9 250 V/AC 16 A
2 St.
0978802108
Anthrazit 10 250 V/AC 16 A
2 St.
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
Inklusive Beschriftungsfeld



Einführungsöffnungen an allen vier Gehäuseseiten


Durchverdrahtung in alle Richtungen (senkrecht und waagerecht) möglich



Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²



Großer, montagefreundlicher Verdrahtungsraum


Zeitersparnis bei der Installation