AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose
AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose  - 1
AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose

Ohne Schloss

  • Farbe: Grau
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Nennstrom: 16 A
  • Schutzart IP: IP 44
  • Werkstoff: Thermoplast
  • Halogenfrei: Ja
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
Art.-Nr. Farbe Nennspannung Nennstrom Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
0978804007
Grau 250 V/AC 16 A IP 44
6 St.
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
Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²



Montagefreundlicher Verdrahtungsraum


Zeitersparnis bei der Installation