Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*
Mehrfachsteckgehäuse für Flachsteckzungen 2,8 x 0,5 mm

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mehrfachsteckgehäuse für Flachsteckzungen 2,8 x 0,5 mm

  • Polzahl: 4 STK
  • Anordnung der Kontakte zueinander: Je zwei parallel
  • Kontaktmaß: 2,8 mm
  • Drahtquerschnitt min./max.: 1-1,5 mm²
  • Schutzart IP: IP 20
  • Nennspannung max.: 24 V/DC
  • Stromstärke max.: 14 A
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 80 °C
  • Werkstoff: PA 66 - Polyamid
  • Farbe: Natur

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien