Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mehrfachsteckgehäuse für Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm
- Kontaktmaß: 6,3 mm
- Drahtquerschnitt min./max.: 0,5-6 mm²
- Schutzart IP: IP 20
- Nennspannung max.: 250 V/AC/DC
- Stromstärke max.: 25 A
- Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 80 °C
- Werkstoff: PA - Polyamid
- Farbe: Natur
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!