Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Staubschutztür
Staubschutztür - 1
Staubschutztür - 2
Staubschutztür - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Staubschutztür

Wiederverschließbarer Türdurchgang aus staubdichtem Spezialvlies mit Reißverschluss - Befestigung mit beiliegendem doppelseitigem Klebeband
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
Staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialvlies


  • Angrenzende Räume werden bei Renovierungsarbeiten vor Staub geschützt

  • Zusätzlich Sichtschutz und Schutz vor ungewolltem Betreten des Raums

  • Luftdurchlässigkeit ermöglicht Frischluftzufuhr


Hochwertiger, beidseitig leicht zu öffnender Reißverschluß



Flexibel einsetzbar für alle Türmaße bis maximal 1 m x 2,10 m verwendbar



Einfachste Montage - Staubschutztür wird mit dem doppelseitigem Klebeband befestigt und kann rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernt werden



Wiederverwendbar

Hinweis

Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Lack oder Lasur muss vollständig durchgehärtet sein. Nicht anzuwenden auf Marmor- und Granituntergründen, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack. Wir empfehlen eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchzuführen.