Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Staubbindemittel DUST-SAFE®
Biologisch leicht abbaubare Kehrspäne für Baustellen und Betriebe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Aufnahme und Bindung von Staub, Schmutz, Verunreinigungen wie z.B. Quarzmehl
- Zur Reinigung von Baustellen z.B. nach Umbaumaßnahmen
- Anwenderfreundlich
- Einfache Entsorgung, da biologisch leicht abbaubar
- Aufnahme von Flüssigkeiten bis zum ca. 5-fachen des Eigenvolumens
- Sparsame Anwendung und hohe Reichweite
- Anwendungstemperatur zwischen -3°C und +50°C
- Keine toxischen Bestandteile
- Angenehmer Duft
- Keine kennzeichnungspflichtigen Inhaltsstoffe
Beispiele Mengenbedarf
Die Beispiele wurden in Räumen mit einer Größe von ca. 30 m2 bei starker Staubbildung ermittelt und auf 1 m2 zurück gerechnet:
- Estrich rau (unbehandelt): ca. 55 g/m2
- Estrich glatt (unbehandelt): ca. 40 g/m2
- Estrich versiegelt: ca. 30 g/m2
- Industrieboden: ca. 25 g/m2
- Fliesen (Standardfließe): ca. 20 g/m2
- Steinböden (Granit): ca. 20 g/m2
- Holz (Parkett versiegelt): ca. 15 g/m2
Bitte beachten Sie: DUST-SAFE ® enthält Wasser, wenn auch im Gel in gebundener Form – sollte der zu reinigende Bereich feuchtigkeitsempfindlich sein, unbedingt vorab an einer geeigneten Stelle auf Eignung prüfen. Die angegebenen Werte sind Richtwerte und keine Verbrauchsangaben. Diese können je nach zu behandelndem Bereich, Einsatzpersonal, individueller Einsatzvorgaben und anderer Umgebungsvariablen teilweise stark differieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!