Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Staubabsaugung ASA 18 COMPACT M-CUBE
Passende Staubabsaugung für den Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Nahezu staubfreies Arbeiten
Schützt Innenräume vor Verschmutzungen durch feine Bohrstaubpartikel.
Kein externer Sauger notwendig
Absaugung ist bereits mit einer Saugfunktion ausgestattet. Diese versorgt sich über Steckkontakte mit Energie vom Bohrhammer.
Automatische Saugfunktion
Die Absaugung startet automatisch durch das Betätigen des Schalters am Bohrhammer und saugt ca. 5 Sekunden nach. Dadurch wird auch der Bohrstaub abgesaugt, welcher beim Herausziehen des Bohrers auf den Boden fallen würde.
Verhindert zu tief gebohrte Löcher
Einstellbarer Tiefenanschlag mit Skala.
Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich
LED-Leuchte am Sockel verhindert zudem Schatten durch den Teleskoparm.
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!