Stationäre Dachleiter
Stationäre Dachleiter - 1
Stationäre Dachleiter - 2
Stationäre Dachleiter - 3
Stationäre Dachleiter - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stationäre Dachleiter

Stationäre Zugangsleiter zu Kaminen und sonstigen Arbeitsplätzen auf dem Dach nach DIN EN 12951.

  • Anzahl Sprossen: 10
  • Länge: 2,81 m
  • Farbe: Aluminiumfarben
  • Innenbreite/Außenbreite: 31/34,5 cm
  • Gewicht: 7,8 kg
  • Werkstoff: Aluminium
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
Art.-Nr. Anzahl Sprossen Länge Farbe Innenbreite/A... Anzahl VE
Preis/VE
0962934010
10 2,81 m Aluminiumfarben 31/34,5 cm
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
Sicheres Begehen von Dächern


Durch Profilhöhe 130 mm.



Höchste Sicherheit und Durchbiegestabilität


Durch spezielle konstruierte Holmprofile.



Sichere Begehung bei jeglicher Witterung und nahezu jeder Dachneigung dank Sprossenprofil mit


  • trittsicherer Riffelung

  • einer Tiefe von 36 mm

  • dreidimensionaler Oberfläche


Einsetzbar für Dachneigungen von ca. 15° bis ca. 60°


Die Anpassung an die jeweilige Dachneigung erfolgt durch einfaches Umdrehen der Dachleiter.