Statikmischrohr

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Statikmischrohr

Für 2-Komponenten-Klebstoff AL-1 und SMP Klebedichtstoff 2K

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Grün, Weiß
  • Länge: 157 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 11 g
  • Anzahl Teile: 15 STK
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0892130015
PP - Polypropylen Grün, Weiß 157 mm 11 g
15 St.
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
  • Kurzes Statikmischrohr abgestimmt auf die Kartusche des 2K-Klebstoff AL-1 und SMP Klebedichtstoff 2K

  • Schnelles Dosieren

  • Reduzierung des Klebstoffverbrauchs, da weniger Restmenge im Statikmischer verbleibt

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.