Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Statikmischer FILL & CLEAN
Statikmischer FILL & CLEAN - 1
Statikmischer FILL & CLEAN - 2
Statikmischer FILL & CLEAN - 3
Statikmischer FILL & CLEAN - 4
Statikmischer FILL & CLEAN - 5
Statikmischer FILL & CLEAN - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Statikmischer FILL & CLEAN

Für WIT-Kartuschen der Systeme WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, RELAST, WIT-PM 200, WIT-EA 150 mit Reinigungselement

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Zum Vermischen der zwei "WIT-Kartuschen Komponenten"



Seitliche Mischerkontur kann zum Reinigen der Kartusche verwendet werden. Danach kann man die Kartusche mit der Kartuschenkappe wieder verschließen.



Geeignet für Injektionsmörtel


  • BETONSPEZIALIST WIT-VIZ

  • WIT-VIZ EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • RELAST

  • WIT-NORDIC


Passend für Mörtelkartusche


  • Koaxial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Schlauchfolie (1:10): 300 ml


Passende Mischerverlängerungen


  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 200 mm

  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 2000 mm

  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - flexibel, 10 x 2000 mm
Anwendungsgebiet