Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Starthilfegerät 12 V Li-Ion COMPACT
Starthilfegerät 12 V Li-Ion COMPACT - 1
Starthilfegerät 12 V Li-Ion COMPACT - 2
Starthilfegerät 12 V Li-Ion COMPACT - 3
Starthilfegerät 12 V Li-Ion COMPACT - 4
Starthilfegerät 12 V Li-Ion COMPACT - 5
Starthilfegerät 12 V Li-Ion COMPACT - 6
Starthilfegerät 12 V Li-Ion COMPACT - 7
Starthilfegerät 12 V Li-Ion COMPACT - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starthilfegerät 12 V Li-Ion COMPACT

Leistungsfähiges Starthilfegerät/Booster mit Ladeschale für den mobilen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Straße
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
Einfaches und schnelles Laden


  • Durch die ans Stromnetz angeschlossene Ladeschale, ist ein einfaches und schnelles Laden des Boosters möglich

  • Im Bedarfsfall ist der Booster immer geladen und einsatzbereit

  • Die Ladeschale verfügt über einen USB-C-Anschluss

  • Schnellladen der Starthilfe in 2,5 h mit optionalem Zubehörnetzteil möglich


Optimale Bedienung


  • Die Ladezangen sind von der Geometrie und dem tiefen Drehpunkt so gewählt, dass sie bei jeder Handgröße und Handkraft optimal bedient werden können

  • Die Zangenspitzen sind flach gehalten, dass auch bei engen Stellen die Zange noch einen sicheren und optimalen Kontakt zu den Batteriepollen haben

  • Durch die Anschlusskabellänge inklusive Zangen von 60 cm, ist eine Anschlussentfernung von 120 cm möglich

  • Gute Ausleuchtung des Einsatzbereichs durch leistungsstarker LED-Leuchte mit 300 Lumen, wahlweise 100 %- oder Warnblink-Modus


Robustes Design und sicherer Betrieb


  • Robustes Gehäuse mit mattierter Kunststoffoberfläche

  • Mehrfachabsicherung/-schutz garantiert sicheren Betrieb

  • Integrierter Tragegriff für maximale Portabilität

  • Intuitive Bedienung dank übersichtlicher und minimalistischer LED-Anzeige
Hinweis

Der Override Modus ist mit äußerster Vorsicht und nur mit tiefentladenen Batterien zu verwenden, da Batterieerkennung, Funken- und Verpolungsschutz ausgeschaltet werden!



Booster für den Einsatz bei folgenden Batteriearten


  • Offene

  • Nass/Wet

  • MF - Wartungsfreie

  • VRLA

  • AGM

  • Gel

  • EFB und EFB+

  • Calcium