Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Ultra
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Ultra - 1
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Ultra - 2
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Ultra - 3
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Ultra - 4
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Ultra - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Ultra

Professionelles, sehr leistungsstarkes Starthilfegerät der neuesten Generation. Startet alle Fahrzeuge mit 12V Bordspannung.

  • Typbezeichnung: Li-Ion Booster Ultra
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Nennstrom: 1000 A
  • Stromstärke max.: 4000 A
  • Akku-/Batteriekapazität: 8000 mAh
  • Akku-/Batterie fest eingebaut: Ja
  • Geeignet für Hubraum max.: 5 l
  • Drahtquerschnitt: 21 mm²
  • Anzeige: LED
  • Kabellänge: 500 mm
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Gewicht: 2800 g
  • Höhe: 71 mm
  • Breite: 360 mm
  • Tiefe: 191 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Nennspannung Nennstrom Stromstärke max. Anzahl VE
Preis/VE
0772150000
Li-Ion Booster Ultra 12 V/DC 1000 A 4000 A
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
Qualität und Leistung in kompakter Bauform


  • Verwendung von hochwertigen Materialien und Komponenten.

  • Sehr gute Leistungswerte durch kraftvolle Li-Ion Batterie, dicke Kabel und Massivzangen.

  • Override-Modus für den extra Powerschub.

  • Leicht transportierbar dank kompakter Bauform im Aufbewahrungskoffer.


Bedienfreundlich und multifunktional


  • Einfachste Bedienung – anschliessen, einschalten, starten.

  • LED Anzeige zur Überprüfung des Ladezustandes der internen Batterie.

  • Aufladen mittels USB über Steckdose und Zigarettenanzünder möglich.

  • Als Powerbank einsetzbar dank USB Output.

  • 7-Modi LED Taschenlampe.


Sicher und Zuverlässig


  • Geschützt gegen Verpolung, Funken, Überladung, Überspannung und Überhitzung.

  • Einhaltung aller relevanten Normen.


Lieferumfang


  • Li-Ion Booster Ultra

  • Ladegerät 230V

  • USB Kabel

  • Adapter 12V USB-Zigarettenanzünder

  • Benutzerhandbuch

  • Aufbewahrungskoffer
Hinweis

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal bedient werden. Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Gerätes zu tun haben, müssen entsprechend qualifiziert sein.


Der Override Modus ist mit äussester Vorsicht und nur in Ausnahmefällen zu verwenden, da Funken- und Verpolungsschutz ausgeschaltet werden!