Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Pro
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Pro - 1
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Pro - 2
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Pro - 3
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Pro - 4
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Pro - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Pro

Professionelles, leistungsstarkes Starthilfegerät. Startet unter normalen äusseren Bedingungen alle Fahrzeuge mit 12V Bordspannung.

  • Typbezeichnung: Li-Ion Booster Pro
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Nennstrom: 600 A
  • Stromstärke max.: 2000 A
  • Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh
  • Akku-/Batterie fest eingebaut: Ja
  • Geeignet für Hubraum max.: 3 l
  • Drahtquerschnitt: 13.3 mm²
  • Anzeige: LED
  • Kabellänge: 370 mm
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Höhe: 64 mm
  • Breite: 252 mm
  • Tiefe: 132 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Nennspannung Nennstrom Stromstärke max. Anzahl VE
Preis/VE
0772070000
Li-Ion Booster Pro 12 V/DC 600 A 2000 A
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
Qualität und Leistung in kompakter Bauform


  • Verwendung von hochwertigen Materialien und Komponenten.

  • Sehr gute Leistungswerte durch kraftvolle Li-Ion Batterie, dicke Kabel und Massivzangen.

  • Handliche Bauform dank Li-Ion Technologie und durchdachtem Design.


Bedienerfreundlich und multifunktional


  • Einfachste Bedienung – anschliessen, einschalten, starten.

  • LED Anzeige zur Überprüfung des Ladezustandes der internen Batterie.

  • Aufladen mittels USB über Steckdose und Zigarettenanzünder möglich.

  • Als Powerbank einsetzbar dank USB Output

  • 7-Modi LED Licht


Sicher und Zuverlässig


  • Geschützt gegen Verpolung, Funken, Überladung, Überspannung und Überhitzung.

  • Einhaltung aller relevanten Normen


Lieferumfang


  • Li-Ion Booster Pro

  • USB Kabel

  • Adapter 230V USB-Steckdose

  • Adapter 12V USB-Zigarettenanzünder

  • Benutzerhandbuch

  • Aufbewahrungsbeutel
Hinweis

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal bedient werden. Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Gerätes zu tun haben, müssen entsprechend qualifiziert sein.


Der Override Modus ist mit äussester Vorsicht und nur in Ausnahmefällen zu verwenden, da Funken- und Verpolungsschutz ausgeschaltet werden!