Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Starterpaket Set Mittel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starterpaket Set Mittel

Einbaufertig und vormontiert
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Erweiterbar durch modulare Bauteile



Linke Seite 2-teilig bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, Lichte Höhe 390 mm und Radkastenausschnitt 100 x 52 mm

  • Offener Unterbau, Lichte Höhe 420 mm mit Schnellspanngurt zur Sicherung von Maschinenkoffern

  • 2 Blendenregale für den sicheren Transport der mitgelieferten Systemkoffer 8.4.1

  • 1 Regal mit KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen

  • 2 Lagerregale mit 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • 2 Rahmenaufsätze mit je einem Trennblech


Rechte Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Klappe Höhe 180 mm, Lichte Höhe 450 mm und Radkastenausschnitt 100 x 52 mm

  • 3 Schubladen Höhe 120 mm mit je 2 Trennblechen

  • Rahmenaufsatz mit einem Trennblech


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätze



Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten