Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Starterpaket Set Klein

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starterpaket Set Klein

Einbaufertig und vormontiert
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Erweiterbar durch modulare Bauteile



Linke Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, Lichte Höhe 420 mm und Radkastenausschnitt 420 x 112 mm

  • 2 Lagerregale mit je 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • Rahmenaufsatz mit einem Trennblech


Rechte Seite bestehend aus:


  • Offener Unterbau, Lichte Höhe 390 mm und Radkastenausschnitt 390 x 52 mm mit Schnellspanngurt zur Sicherung von Maschinenkoffern

  • Schublade Höhe 180 mm mit einem Trennblech

  • Klappenregal Klappe Höhe 105 mm

  • Rahmenaufsatz mit einem Trennblech


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten-und Bodenbefestigungssätze



Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten