Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starterpaket Set Klein
Einbaufertig und vormontiert
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
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Erweiterbar durch modulare Bauteile
Linke Seite bestehend aus:
- Unterbau mit Blende, Lichte Höhe 420 mm und Radkastenausschnitt 420 x 112 mm
- 2 Lagerregale mit je 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Rechte Seite bestehend aus:
- Offener Unterbau, Lichte Höhe 390 mm und Radkastenausschnitt 390 x 52 mm mit Schnellspanngurt zur Sicherung von Maschinenkoffern
- Schublade Höhe 180 mm mit einem Trennblech
- Klappenregal Klappe Höhe 105 mm
- Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten-und Bodenbefestigungssätze
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!