Starterkabel 35 mm²

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starterkabel 35 mm²

Inklusive Überspannungsschutz

  • Farbe: Rot, Schwarz
  • Kabelquerschnitt: 35 mm²
  • Kabellänge: 4,5 m
  • Stromstärke max.: 600 A
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
Art.-Nr. Farbe Kabelquerschnitt Kabellänge Stromstärke max. Anzahl VE
Preis/VE
0772035521
Rot, Schwarz 35 mm² 4,5 m 600 A
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
Mit zwei Startsafeboxen im Panzerkunststoffgehäuse


  • Schutz vor Überspannung

  • Kein Verpolungsschutz


Für Benzinmotoren


bis max. 7000 cm³



Für Dieselmotoren


bis max. 4000 cm³



Gewicht: 4,7 kg



Vollisolierte Stahlblechzangen bis max. 600 A belastbar



Gemäß DIN



In robuster, reißfester Textiltasche

Hinweis

Bitte beiliegende Bedienungsanleitung beachten