Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Truckstart Starterkabel 50 mm²
Truckstart Starterkabel 50 mm² - 1
Truckstart Starterkabel 50 mm² - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Truckstart Starterkabel 50 mm²

Inklusive Überspannungsschutz
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
Mit zwei Startsafeboxen im Panzerkunststoffgehäuse


  • Schutz vor Überspannung

  • Kein Verpolungsschutz


Für alle LKW-Motoren



Hochflexible Einzelleitungen


  • Parallel geführt durch Verbindungsstücke

  • Auch bei Minustemperaturen bleibt die Leitung flexibel


Gewicht: 7,0 kg



Vollisolierte 1000 A Vollgusswinkelzangen


Zangen sind an der Spitze verjüngt



In robuster, reißfester Textiltasche

Hinweis

Bitte beiliegende Bedienungsanleitung beachten