Starterkabel 35 mm²
Starterkabel 35 mm² - 1
Starterkabel 35 mm² - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starterkabel 35 mm²

In robuster, reißfester Textiltasche

  • Farbe: Rot, Schwarz
  • Kabelquerschnitt: 35 mm²
  • Kabellänge: 4,5 m
  • Stromstärke max.: 600 A
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
Art.-Nr. Farbe Kabelquerschnitt Kabellänge Stromstärke max. Anzahl VE
Preis/VE
0772035450
Rot, Schwarz 35 mm² 4,5 m 600 A
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
Für Benzinmotoren


bis max. 7000 cm3



Für Dieselmotoren


bis max. 4000 cm3



Gewicht: 4,7 kg



Vollisolierte Stahlblechzangen bis max. 600 A belastbar



Gemäß DIN

Hinweis

Bitte die beiliegende Bedienungsanleitung beachten