Starterblock 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starterblock 8

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MBSMGRE1
  • Höhe Beifahrerseite: 950 mm
  • Breite Beifahrerseite: 1112 mm
  • Tiefe: 380 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 50 kg
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Höhe Beifahrerseite Breite Beifahrerseite Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
096399 830
MBSMGRE1 950 mm 1112 mm 380 mm
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Erweiterbar durch modulare Bauteile



Rechte Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Klappe Höhe 180 mm und Lichte Höhe 410 mm

  • Ausziehbare Werkbank mit Drehteller und Schraubstock

  • 3 Schubladen Höhe 120 mm mit je 2 Trennblechen

  • Rahmenaufsatz mit einem Trennblech


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätze



Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten