Starterblock 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starterblock 6

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MBSMGLIH1
  • Höhe Fahrerseite: 1280 mm
  • Breite Fahrerseite: 1112 mm
  • Tiefe: 330/380 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 30 kg
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Höhe Fahrerseite Breite Fahrerseite Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
096399 828
MBSMGLIH1 1280 mm 1112 mm 330/380 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Erweiterbar durch modulare Bauteile



Linke Seite hinten bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, Lichte Höhe 450 mm

  • 2 Blendenregale für den sicheren Transport der mitgelieferten Systemkoffer 8.4.1

  • 1 Regal mit KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen

  • 1 Lagerregal mit 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätze



Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten