Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starterbatterie DURACELL® EXTREME AGM
Der Start-/Stopp-Spezialist
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
3-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Starterbatterien
Absolut wartungsfrei
Rekombinationstechnik
Auslaufsicher
In Glasvlies gebundenes Elektrolyt (Absorbent Glass Mat)
Höchste Startleistung
Geringer Innenwiderstand
Höchste Rüttelfestigkeit V3
Gemäß EN 50342-1
Einbau bis maximal 90° Neigungswinkel möglich
Ventilregulierte Vliesbatterie in drei Batterientypen erhältlich
70, 80 und 92Ah
Produktkennzeichnung mit UK-Nummer und EN/SAE-Kaltstartstrom
Mit Griff
Ausführung mG
Vorwiegend bei Pkw der Mittel- und Oberklasse mit Start/Stopp-System und Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!