Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starterpaket Set Mittel
Einbaufertig und vormontiert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Erweiterbar durch modulare Bauteile
Linke Seite 2-teilig bestehend aus:
- Unterbau mit Blende, Lichte Höhe 390 mm und Radkastenausschnitt 100 x 52 mm
- Offener Unterbau, Lichte Höhe 420 mm mit Schnellspanngurt zur Sicherung von Maschinenkoffern
- 2 Blendenregale für den sicheren Transport der mitgelieferten Systemkoffer 8.4.1
- 1 Regal mit KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
- 2 Lagerregale mit 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- 2 Rahmenaufsätze mit je einem Trennblech
Rechte Seite bestehend aus:
- Unterbau mit Klappe Höhe 180 mm, Lichte Höhe 450 mm und Radkastenausschnitt 100 x 52 mm
- 3 Schubladen Höhe 120 mm mit je 2 Trennblechen
- Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätze
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!