Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sägen-Set Starlock
Das Starter-Set mit Starlock Sägeblättern in der praktischen Aufbewahrungsbox zum Bearbeiten unterschiedlichster Materialien auf der Baustelle
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Absolute Kompatibilität
- Passend für Multischneider mit Starlock, Starlock Plus und Starlock Max Aufnahme
Für unterschiedliche Schnitttiefen
- Die im Set enthaltenen Sägeblätter weisen eine Schnitttiefe von 40–50 mm auf
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!