Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Starlock Plus Sägeblatt Einzelzahn

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starlock Plus Sägeblatt Einzelzahn

Der Alleskönner auf der Baustelle für grobe Trenn- und Tauchschnitte

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Präzises und einfaches Eintauchen


Durch die leicht gekurvte Zahnleiste "clean cut" ist ein sauberes Eintauchen möglich.



Immer die richtige Eintauchtiefe


Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.