Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Sägeblatt Einzelzahn schmal für feine Nacharbeiten an Schloss- und Bandtaschen
Für feine Nacharbeiten an Schloss- und Bandtaschen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Präzise, einfach und sicher
Durch die schmale Ausführung ist ein sauberes Nacharbeiten möglich.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Für Tauchschnitte geeignet. Zum Sägen von Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln, Fiberglas, Gipskarton und Aluminium.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!