Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Sägeblatt Einzelzahn
Für rechtwinklige Tauchschnitte in Gipskarton, Gipsfaserplatten und Holz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Präzise, einfach, sicher und rechtwinkelig
Durch die asymmetrische Form sind präzise, rechtwinklige Ausschnitte möglich.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Geeignet zum Sägen von verstärktem Kunststoff, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Hart- und Weichholz sowie Holz mit Metall.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!